!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PERCEUSE/VISSEUSE, S/FIL, SANS CLAVETTE, ½ PO, POIGNÉE PISTOLET, 2 VITESSES, 1900 TR/MIN, 18 V CC

PERCEUSE/VISSEUSE, S/FIL, SANS CLAVETTE, ½ PO, POIGNÉE PISTOLET, 2 VITESSES, 1900 TR/MIN, 18 V CC

BOSCH

PERCEUSE/VISSEUSE, S/FIL, SANS CLAVETTE, ½ PO, POIGNÉE PISTOLET, 2 VITESSES, 1900 TR/MIN, 18 V CC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PERCEUSE/VISSEUSE, S/FIL, SANS CLAVETTE, ½ PO, POIGNÉE PISTOLET, 2 VITESSES, 1900 TR/MIN, 18 V CC

PERCEUSE/VISSEUSE, S/FIL, SANS CLAVETTE, ½ PO, POIGNÉE PISTOLET, 2 VITESSES, 1900 TR/MIN, 18 V CC

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $280.16 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BOSGSR18V535CN
  • N° de modèle du manufacturier GSR18V-535CN
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.53 lb

Informations sur le produit

Cette perceuse-visseuse sans fil Compact Tough avec mandrin sans clavette de ½ po fonctionne à 18 V CC et possède une poignée pistolet. Elle dispose de deux réglages de vitesse variable, d’un embrayage mécanique avec plus de 20 réglages de perçage, atteint une vitesse maximale de 1 900 tr/min et possède un couple de 0 à 535 po-lb. La perceuse-visseuse comprend 4 porte-embouts, une attache à la ceinture et quatre embouts.

Spécifications techniques

  • ArticlePerceuse sans fil
  • Moteur sans balaiMoteur sans balai
  • Couple min.0 po-lb
  • Matériau du mandrinMétal
  • Type de mandrin de perceuseSans clé
  • Vitesse maximale1 900 TR/MIN
  • Vitesse variableOui
  • Nombre de réglages d'embrayage20 Modes de perceuse et plus
  • Nombre de piles incluses0
  • Tension (V)18 VCC
  • Type de commandeDéclencheur
  • Système de suivi de l'outilNon
  • Longueur hors tout6 3/4 po
  • Couple max.535 po-lb
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Plage de couple 0 à 535 po-lb
  • Taille de mandrin 1/2 po
  • Classe de perceuse sans fil Compact
  • Style d'embrayage Réglable
  • Vitesse minimale 600 tr/min
  • Nombre de réglages de la vitesse 2
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (1) Outil seul
  • Série de la batterie CORE 18 V
  • Type de manche/poignée Poignée-pistolet
  • Lumière intégrée Oui
  • Poids de l'outil 2,5 lb
  • Marque de l'outil Bosch
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Produit rechargeable

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande