!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL COMP, 3 000 K, 60 W, BLANC

AMPOULE DEL COMP, 3 000 K, 60 W, BLANC

CURRENT

AMPOULE DEL COMP, 3 000 K, 60 W, BLANC close
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
AMPOULE DEL COMP, 3 000 K, 60 W, BLANC

AMPOULE DEL COMP, 3 000 K, 60 W, BLANC

CURRENT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 45,17 $ / PAQUET de 4

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 271,02 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GELLED10DA19830E
  • N° de modèle du manufacturier LED10DA19/830/E-4PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Désignation d'ampouleLED10DA19/830/E-4PK
  • Fini de l'ampouleDépolie
  • Forme de l'ampouleA19
  • Température de couleur3 000 K
  • Lumens800 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Puissance (W)10 W
  • Intensité réglableOui
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • Température d'allumage d'ampoule min.-4 Degrees F
  • NormescULus
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Diamètre de l'ampoule 2 3/8 po
  • Boîtier d'ampoule Polycarbonate
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 60 W
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 4 1/3 po
  • Tension (V) 120 V CA
  • Durée de vie nominale 15 000 h
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Couleur de lumière Blanc
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 3 ans
  • Répartition lumineuse Omnidirectionnel
  • Températures de service max. 104 Degrees F