!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL COMP, 3 000 K, 18 W, BLANC

AMPOULE DEL COMP, 3 000 K, 18 W, BLANC

LUMINATION

AMPOULE DEL COMP, 3 000 K, 18 W, BLANC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE DEL COMP, 3 000 K, 18 W, BLANC

AMPOULE DEL COMP, 3 000 K, 18 W, BLANC

LUMINATION

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 151,07 $ / PAQUET de 4

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 906,42 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GELLED10BG24O830
  • N° de modèle du manufacturier LED10BG24-O/830-4PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule120 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule1 3/4 po
  • Boîtier d'ampoulePolycarbonate
  • Indice de rendu des couleurs80
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence18 W
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout5 1/2 po
  • Tension (V)120 à 277 V CA
  • Durée de vie nominale50 000 h
  • Pour luminaires fermésOui
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Température d'allumage d'ampoule min.-4 Degrees F
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • NormescULus
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (G24d)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule LED10BG24-O/830-4PK
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Forme de l'ampoule Stik
  • Température de couleur 3 000 K
  • Lumens 1 200 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 10 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
  • Type d'allumage d'ampoule Tension secteur
  • Répartition lumineuse Omnidirectionnel
  • Températures de service max. 104 Degrees F
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande