!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL COMP, 2 700 K, 25 W, BLANC

AMPOULE DEL COMP, 2 700 K, 25 W, BLANC

CURRENT

AMPOULE DEL COMP, 2 700 K, 25 W, BLANC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE DEL COMP, 2 700 K, 25 W, BLANC

AMPOULE DEL COMP, 2 700 K, 25 W, BLANC

CURRENT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,57 $ / PAQUET de 2

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 159,42 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GELLED3DFG25W2PK
  • N° de modèle du manufacturier LED3DFG25-W-2PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Désignation d'ampouleLED3DFG25-W-2PK
  • Fini de l'ampouleDépolie
  • Forme de l'ampouleG25
  • Température de couleur2 700 K
  • Lumens250 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Puissance (W)2,8 W
  • Intensité réglableOui
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule3 ans
  • Répartition lumineuseOmnidirectionnel
  • Températures de service max.104 Degrees F
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Diamètre de l'ampoule 3 1/8 po
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 25 W
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 4 5/6 po
  • Tension (V) 120 V CA
  • Durée de vie nominale 15 000 h
  • Couleur de lumière Blanc
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Normes cULus
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande