!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON STANDARD,PRESSION MAXIMALE DE 100 LB/PO2,-65 À 250 ° F,¾ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

MANCHON STANDARD,PRESSION MAXIMALE DE 100 LB/PO2,-65 À 250 ° F,¾ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

MANCHON STANDARD,PRESSION MAXIMALE DE 100 LB/PO2,-65 À 250 ° F,¾ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MANCHON STANDARD,PRESSION MAXIMALE DE 100 LB/PO2,-65 À 250 ° F,¾ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

MANCHON STANDARD,PRESSION MAXIMALE DE 100 LB/PO2,-65 À 250 ° F,¾ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.84 / CHAQUE
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
  • N° article FARLF60-12
  • N° de modèle du manufacturier LF-60-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce manchon standard a une taille de tuyau de ¾ pouce , une pression maximale de 100 lb/po2 et une plage de température de -65 °F à 250 °F. Son diamètre extérieur est de ¾ pouce et il est fabriqué en laiton et en métal sans plomb.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon standard
  • Normes ASME A112.18.1/CSA N125.1, CSA B125.3
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)