!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAUFFAGE INFRAROUGE COMMERC NG 30

CHAUFFAGE INFRAROUGE COMMERC NG 30

DAYTON

CHAUFFAGE INFRAROUGE COMMERC NG 30 close
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
CHAUFFAGE INFRAROUGE COMMERC NG 30

CHAUFFAGE INFRAROUGE COMMERC NG 30

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $730.65 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3E132
  • N° de modèle du manufacturier 3E132
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101827
  • PAGE DU CATALOGUE # 1968
  • Poids à l’expédition 26.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur commercial à infrarouge
  • Hauteur de montage min.9 à 10 pi
  • Hauteur hors tout22-1/2 po
  • Profondeur hors tout14-1/4 po
  • Capacité de gaz combustible145-200 à 12-14 pi
  • Tension de contrôle120 V CA
  • Taille du raccord de gaz1/2 po
  • Surface de chauffage144 pi²
  • Température de service1 780 Degrees F
  • Plage de débit, air libre85 po²
  • Entrée de la capacité de chauffage 30 000 Btu/h
  • Couverture du sol à l'hauteur minimale de montage 10 pi x 10 pi
  • Largeur hors tout 12-3/4 po
  • Hauteur de montage 10 à 12 pi
  • Pour une utilisation extérieure Intérieur seulement
  • Fréquence 60 Hz
  • Type de raccord de gaz NPT
  • Méthode de chauffage Infrarouge
  • Thermostat inclus Non