!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCIPIENT, DÉCORATEUR DE PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 15 A, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG, IVOIRE

RÉCIPIENT, DÉCORATEUR DE PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 15 A, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG, IVOIRE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RÉCIPIENT, DÉCORATEUR DE PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 15 A, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG, IVOIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RÉCIPIENT, DÉCORATEUR DE PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 15 A, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG, IVOIRE

RÉCIPIENT, DÉCORATEUR DE PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 125 V CA, 15 A, 5-15R, 1/2 HP, 10 AWG, IVOIRE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,44 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 9 = 309,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 9 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLIG15DRI
  • N° de modèle du manufacturier IG15DRI
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierIvoire
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA5-15R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de priseDécorateur de prise double
  • NormesCertifié CSA C22.2 No 42, spécification fédérale W-C-596, NEMA WD-6, UL 498 dossier E2186
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de brideSans bride
  • Matériau des contactsLaiton
  • Largeur du plastron1,3 po
  • Classe/qualitéSpécification fédérale
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,3 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 15 A
  • Mise à la terre Mis à la terre isolée
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Puissance nominale 1/2 HP
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Enrobée Non
  • Hauteur du masque 2,7 po
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Comprend Attache de mise à la terre, matériel de montage, plaque murale ou couvercle étanche
  • Marché Commercial
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Profondeur hors tout 3,3 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande