!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE GFCI, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, LAITON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 CV, ROUGE

PRISE GFCI, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, LAITON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 CV, ROUGE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE GFCI, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, LAITON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 CV, ROUGE close
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
PRISE GFCI, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, LAITON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 CV, ROUGE

PRISE GFCI, PRISE DOUBLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, LAITON, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 1 CV, ROUGE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $187.30 / CHAQUE
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
  • N° article HBLGFTWRST83R
  • N° de modèle du manufacturier GFTWRST83R
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise GFCI
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTOui
  • Couleur de boîtierRouge
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de prisePrise double
  • NormesNEC
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Type de remise à zéroAutomatique
  • Type de brideSans bride
  • Matériau des contactsLaiton
  • Largeur du plastron1,8 po
  • ComprendQuincaillerie de montage
  • MarchéCommercial
  • AutotestOui
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 20 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Caractéristiques de résistance Inviolable, résistant aux intempéries
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Puissance nominale 1 cv
  • Protection contre les surtensions Non
  • Enrobée Non
  • Hauteur du masque 2,8 po
  • Classe/qualité Qualité hôpital
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3,3 po