!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLES A CLIQUET,METRIQUE,17 PIECES

CLES A CLIQUET,METRIQUE,17 PIECES

WESTWARD

CLES A CLIQUET,METRIQUE,17 PIECES close
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
CLES A CLIQUET,METRIQUE,17 PIECES

CLES A CLIQUET,METRIQUE,17 PIECES

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $570.58 / CHAQUE
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
  • N° article EBP54DG29
  • N° de modèle du manufacturier 54DG29
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111753
  • PAGE DU CATALOGUE # 311
  • Poids à l’expédition 11.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClés à cliquet
  • RéversibleNon
  • Angle d'ouverture (deg)15 Degrees
  • Fixable sur longeNon fixable sur longe
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • NormesASME B107.100-2017
  • Isolation Non
  • Finition Entièrement poli
  • Cliquet Oui
  • Nb de points 12
  • Taille de tête 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm
  • Groupement de produits - clé Ensembles de clés
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)