!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE CLES MIXTES A CLIQUET,7 PIECES

ENSEMBLE CLES MIXTES A CLIQUET,7 PIECES

MILWAUKEE

ENSEMBLE CLES MIXTES A CLIQUET,7 PIECES close
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
ENSEMBLE CLES MIXTES A CLIQUET,7 PIECES

ENSEMBLE CLES MIXTES A CLIQUET,7 PIECES

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $236.96 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-9506
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-9506
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111713
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de clés mixtes à cliquet
  • Type de contenantSupport
  • Type de têteStandard
  • MatériauAcier allié
  • RéversibleOui
  • Nb d'outils7
  • CliquetOui
  • Style de tête de la cléStandard
  • Type d'ouvertureHexagonale
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Taille de tête8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm
  • ComprendPlateau de rangement
  • Poids1 lb
  • Type de clé polygonale Extrémité de boîte à 12 pans
  • Angle de décalage de la tête 0 Degrees
  • Type de mesure Métrique
  • Isolation Non
  • Finition Chrome
  • Angle d'ouverture (deg) 15 Degrees
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Nb de points 12
  • Couleur de la boîte Noir
  • Type de manche/poignée Poutrelle en I
  • Épaisseur de tête 1/4 po à 1/2 po
  • Plage de longueurs 8 mm à 17 mm
  • Groupement de produits - clé Ensembles de clés
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)