!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE CLES MIXTES A CLIQUET,7 PIECES

ENSEMBLE CLES MIXTES A CLIQUET,7 PIECES

MILWAUKEE

ENSEMBLE CLES MIXTES A CLIQUET,7 PIECES close
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
ENSEMBLE CLES MIXTES A CLIQUET,7 PIECES

ENSEMBLE CLES MIXTES A CLIQUET,7 PIECES

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $228.91 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-9406
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-9406
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111713
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de clés mixtes à cliquet
  • Type de contenantSupport
  • Type de têteStandard
  • MatériauAcier allié
  • RéversibleOui
  • Nb d'outils7
  • Plage de taille des clés3/8 po à 3/4 po
  • Fixable sur longeNon fixable sur longe
  • Nb de points12
  • Couleur de la boîteRouge
  • Type de manche/poignéePoutrelle en I
  • Épaisseur de tête1/4 po à 1/2 po
  • Plage de longueurs3/8 po à 3/4 po
  • Groupement de produits - cléEnsembles de clés
  • Type de clé polygonale Clé polygonale à 12 points
  • Angle de décalage de la tête 0 Degrees
  • Type de mesure SAE
  • Isolation Non
  • Finition Chrome
  • Angle d'ouverture (deg) 15 Degrees
  • Cliquet Oui
  • Style de tête de la clé Standard
  • Type d'ouverture Hexagonale
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Taille de tête 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po
  • Comprend Plateau de rangement
  • Poids 1 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)