Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This combination wrench set weighs 4.62 pounds and is not insulated. The handle has a one-piece style/type. It meets the standards for ASME B107.100. In addition, it is made of alloy steel, has a metric measurement type, is corrosion-resistant, has a chrome finish, is not non-magnetic, and is not tether capable. This combination wrench set includes wrench rack.
Spécifications techniques
ArticleTrousse de clés mixtes
Container TypeStorage Rack
Head TypeOffset
NonsparkingNot Non-Sparking
InsulatedNot Insulated
FinitionEntièrement poli
Opening Angle (Deg.)15 Degrees
RatchetingNot Ratcheting
Wrench Length StyleStandard
Opening TypeRounded
Container ColourGreen
Handle TypeOne-Piece
Head Thickness3/16 in to 3/8 in
Weight4.62 lb
Box End Type12-Point Box End
Head Offset Angle15 Degrees
Measurement TypeMetric
MaterialAlloy Steel
ReversingNot Reversing
Number of Tools15
Range of Head Sizes8 to 22 mm
Tether StyleNon fixable sur longe
Nb de points12
Anti-Slip DesignAnti-Slip Design
Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
Head Size8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm
Non-MagneticNot Non-Magnetic
Wrench Product GroupingWrench Sets
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $260.28
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: