!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIVISION EN Y COMBINÉ, RACCORD 4 PO X 4 PO, 4 , DOUILLE X DOUILLE, LONGUEUR 8 7/16 PO, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

DIVISION EN Y COMBINÉ, RACCORD 4 PO X 4 PO, 4 , DOUILLE X DOUILLE, LONGUEUR 8 7/16 PO, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

APPROVED VENDOR

DIVISION EN Y COMBINÉ, RACCORD 4 PO X 4 PO, 4 , DOUILLE X DOUILLE, LONGUEUR 8 7/16 PO, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC close
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
DIVISION EN Y COMBINÉ, RACCORD 4 PO X 4 PO, 4 , DOUILLE X DOUILLE, LONGUEUR 8 7/16 PO, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

DIVISION EN Y COMBINÉ, RACCORD 4 PO X 4 PO, 4 , DOUILLE X DOUILLE, LONGUEUR 8 7/16 PO, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.86 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WJX7
  • N° de modèle du manufacturier 1WJX7
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1760
  • Poids à l’expédition 4.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDivision en Y combiné
  • Forme spécifique du raccord de tuyauDivision en Y combiné
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A4 po
  • Type - côté ADouille
  • Taille nominale du tuyau - côté B4 po
  • Type - côté BDouille
  • Taille nominale du tuyau - côté C4 po
  • Type - côté CDouille
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout8 7/16 po
  • Plage de température-20 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurBlanc
  • NormesClasse cellule 12454, ASTM D1784
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Femelle
  • Diamètre extérieur - côté A 5 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 5 po
  • Genre - côté C Femelle
  • Diamètre extérieur - côté C 5 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 4 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage Débit par gravité
  • Bouchon inclus Bouchon non inclus
  • Protection incluse Protecteur non inclus
  • Application DWV
  • Forme de base du raccord de tuyau Raccord à 45 Degrees