!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE MIXTE, POLYETHYLENE, POLIE

CLE MIXTE, POLYETHYLENE, POLIE

PROTO

CLE MIXTE, POLYETHYLENE, POLIE close
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
CLE MIXTE, POLYETHYLENE, POLIE

CLE MIXTE, POLYETHYLENE, POLIE

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,424.64 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ1200FT500KV
  • N° de modèle du manufacturier J1200F-T500KV
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé mixte
  • Type de contenantPlateau en mousse
  • Type de mesureSAE
  • RéversibleNon
  • Nb d'outils15
  • CliquetOui
  • Type d'ouvertureHexagonal
  • ComprendClé combinée à polissage intégral 12 pans 1 po, clé combinée à polissage intégral 12 pans 1-1/16 po, clé combinée à polissage intégral 12 pans 1-1/4 po, clé combinée à polissage intégral 12 pans 1-1/8 po, clé combinée à polissage intégral 12 pans 1/2 po, clé combinée à polissage intégral 12 pans 11/16 po, clé combinée à polissage intégral 12 pans 13/16 po, clé combinée à polissage intégral 12 pans 15/16 po, clé combinée à polissage intégral 12 pans 3/4 po, clé combinée à polissage intégral 12 pans 3/8 po, clé combinée à polissage intégral 12 pans 5/16 po, clé combinée à polissage intégral 12 pans 5/8 po, clé combinée à polissage intégral 12 pans 7/16 po, clé combinée à polissage intégral 12 pans 7/8 po, clé combinée à polissage intégral 12 pans 9/16 po, mousse
  • Type de clé polygonale Extrémité de boîte à 12 pans
  • Type de tête Décalé
  • Matériau Polyéthylène
  • Finition Poli
  • Plage de taille des clés 5/16 po à 1 1/4 po
  • Nb de points 4, 6, 12
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Groupement de produits - clé Ensembles de clés