!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE MIXTE, POLY, CHROME SATINE

CLE MIXTE, POLY, CHROME SATINE

PROTO

CLE MIXTE, POLY, CHROME SATINE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLE MIXTE, POLY, CHROME SATINE

CLE MIXTE, POLY, CHROME SATINE

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,270.74 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDJ1200RMASDKV
  • N° de modèle du manufacturier J1200R-MASDKV
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé mixte
  • Type de contenantPlateau en mousse
  • Type de mesureMétrique, SAE
  • RéversibleNon
  • Nb d'outils18
  • Nb de points4, 6, 12
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Groupement de produits - cléEnsembles de clés
  • Type de clé polygonale Extrémité de boîte à 12 pans
  • Type de tête Décalé
  • Matériau Polyéthylène
  • Finition Chrome satiné
  • Cliquet Oui
  • Type d'ouverture Arrondi
  • Comprend Clé de réglage combinée 12 pans 10 mm, clé de réglage combinée 12 pans 11 mm, clé de réglage combinée 12 pans 12 mm, clé de réglage combinée 12 pans 13 mm, clé de réglage combinée 12 pans 14 mm, clé de réglage combinée 12 pans 15 mm, clé de réglage combinée 12 pans 16 mm, clé de réglage combinée 12 pans 17 mm, clé de réglage combinée 12 pans 18 mm, clé de réglage combinée 12 pans 19 mm, clé de réglage combinée 12 pans 20 mm, clé de réglage combinée 12 pans 21 mm, clé de réglage combinée 12 pans 22 mm, clé de réglage combinée 12 pans 23 mm, clé de réglage combinée 12 pans 24 mm, clé de réglage combinée 12 pans 7 mm, clé de réglage combinée 12 pans 8 mm, clé de réglage combinée 12 pans 9 mm, mousse
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande