!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE MIXTE, POLY, NOIR CHROME

CLE MIXTE, POLY, NOIR CHROME

PROTO

CLE MIXTE, POLY, NOIR CHROME close
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
CLE MIXTE, POLY, NOIR CHROME

CLE MIXTE, POLY, NOIR CHROME

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $612.65 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJSCV9SKV
  • N° de modèle du manufacturier JSCV-9SKV
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé mixte
  • Type de contenantPlateau en mousse
  • Type de têteDécalé
  • MatériauPolyéthylène
  • FinitionChrome noir
  • Plage de taille des clés9/32 po à 3/4 po
  • Nb de points4, 6, 12
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Groupement de produits - cléEnsembles de clés
  • Type de clé polygonale Extrémité de la boîte cannelée
  • Angle de décalage de la tête 15 Degrees
  • Type de mesure SAE
  • Réversible Oui
  • Nb d'outils 9
  • Cliquet Oui
  • Type d'ouverture Arrondi
  • Comprend Clé à cliquet réversible combinée chromée noire à cannelures 1/2 po, clé à cliquet réversible combinée chromée noire à cannelures 11/16 po, clé à cliquet non réversible combinée chromée noire à cannelures 3/4 po, clé à cliquet réversible combinée chromée noire à cannelures 3/8 po, clé à cliquet réversible combinée chromée noire à cannelures 5/16 po, clé à cliquet réversible combinée chromée noire à cannelures 5/8 po, clé à cliquet réversible combinée chromée noire à cannelures 7/16 po, clé à cliquet réversible combinée chromée noire à cannelures 9/16 po, clé à cliquet non réversible combinée chromée noire à cannelures 9/32 po, mousse