!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE MIXTE,NATUREL,7 7/8PO LO

CLE MIXTE,NATUREL,7 7/8PO LO

BETA

CLE MIXTE,NATUREL,7 7/8PO LO close
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
CLE MIXTE,NATUREL,7 7/8PO LO

CLE MIXTE,NATUREL,7 7/8PO LO

BETA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45MX80
  • N° de modèle du manufacturier 000420366
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111713
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.245 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé mixte
  • FinitionNaturelle
  • Longueur hors tout7 7/8 po
  • Angle d'ouverture (deg)15 Degrees
  • Épaisseur de tête1/4 po
  • Type d'ouvertureArrondi
  • Nb de points12
  • IsolationNon
  • CliquetNon
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • NormesSans objet
  • Type de manche/poignéeUne pièce
  • Matériau Acier inoxydable
  • Taille de tête 5/8 po
  • Angle de décalage de la tête 0 Degrees
  • Type de tête Standard
  • Type de mesure SAE
  • Type de clé polygonale Extrémité de la boîte cannelée
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Réversible Non
  • Couleur de manche/poignée Argent
  • Style de tête de la clé Standard
  • Poids 0,3 lb
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)