!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINATION WRENCH, ALLOY STEEL, BLACK OXIDE, 7 MM HEAD SIZE, 5 IN OVERALL L, OFFSET

COMBINATION WRENCH, ALLOY STEEL, BLACK OXIDE, 7 MM HEAD SIZE, 5 IN OVERALL L, OFFSET

WESTWARD

COMBINATION WRENCH, ALLOY STEEL, BLACK OXIDE, 7 MM HEAD SIZE, 5 IN OVERALL L, OFFSET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINATION WRENCH, ALLOY STEEL, BLACK OXIDE, 7 MM HEAD SIZE, 5 IN OVERALL L, OFFSET

COMBINATION WRENCH, ALLOY STEEL, BLACK OXIDE, 7 MM HEAD SIZE, 5 IN OVERALL L, OFFSET

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.08 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW1EYJ6
  • N° de modèle du manufacturier 1EYJ6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111713
  • PAGE DU CATALOGUE # 316
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

This combination wrench has a length of 5 inch, plus it weighs 0.04 pounds and is not insulated. The handle is silver and has a one-piece style/type. It meets the standards for ANSI. In addition, it is made of alloy steel, has a metric measurement type, is corrosion-resistant, has a black oxide finish, is not non-magnetic, and is not tether capable.

Spécifications techniques

  • ItemCombination Wrench
  • FinishBlack Oxide
  • Overall Length5 in
  • Opening Angle (Deg.)15 Degrees
  • Head Thickness3/16 in
  • Opening TypeRounded
  • Number of Points12
  • NonsparkingNot Non-Sparking
  • InsulatedNot Insulated
  • RatchetingNot Ratcheting
  • Anti-Slip DesignNo Anti-Slip Design
  • Wrench Length StyleStandard
  • Weight0.04 lb
  • Material Alloy Steel
  • Head Size 7 mm
  • Head Offset Angle 15 Degrees
  • Head Type Offset
  • Measurement Type Metric
  • Box End Type 12-Point Box End
  • Tether Style Not Tether Capable
  • Non-Magnetic Not Non-Magnetic
  • Reversing Not Reversing
  • Handle Colour Silver
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • Standards ANSI
  • Handle Type One-Piece
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande