!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE MIXTE,18MM,12 PT,SATIN

CLE MIXTE,18MM,12 PT,SATIN

WESTWARD

CLE MIXTE,18MM,12 PT,SATIN close
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
CLE MIXTE,18MM,12 PT,SATIN

CLE MIXTE,18MM,12 PT,SATIN

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.93 / CHAQUE
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
  • N° article EBP36A201
  • N° de modèle du manufacturier 36A201
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111713
  • PAGE DU CATALOGUE # 317
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé mixte
  • FinitionSatin
  • Longueur hors tout9-5/16 po
  • Angle d'ouverture (deg)15 Degrees
  • Épaisseur de tête7/16 po
  • Type d'ouvertureArrondie
  • Nb de points12
  • IsolationNon
  • CliquetNon
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • NormesANSI
  • Type de manche/poignéeMonobloc
  • Matériau Acier au chrome-vanadium
  • Taille de tête 18 mm
  • Angle de décalage de la tête 15 degrés
  • Type de tête Déportée
  • Type de mesure Métrique
  • Type de clé polygonale Clé polygonale à 12 pans
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Réversible Non
  • Couleur de manche/poignée Argent
  • Style de tête de la clé Standard
  • Poids 0,539 lb