!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE MIXTE, CHROME, 6 3/4 PO L

CLE MIXTE, CHROME, 6 3/4 PO L

SK PROFESSIONAL TOOLS

CLE MIXTE, CHROME, 6 3/4 PO L close
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
CLE MIXTE, CHROME, 6 3/4 PO L

CLE MIXTE, CHROME, 6 3/4 PO L

SK PROFESSIONAL TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.66 / CHAQUE
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
  • N° article WWG21A296
  • N° de modèle du manufacturier 88364
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111713
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé mixte
  • FinitionChrome
  • Longueur hors tout6 3/4 po
  • Angle d'ouverture (deg)15 Degrees
  • Épaisseur de tête1/4 po, 3/8 po
  • Type d'ouvertureArrondi
  • Nb de points6
  • IsolationNon
  • CliquetNon
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • NormesASME B107.100
  • Type de manche/poignéeUne pièce
  • Matériau Acier allié
  • Taille de tête 14 mm
  • Angle de décalage de la tête 15 Degrees
  • Type de tête Décalé
  • Type de mesure Métrique
  • Type de clé polygonale Extrémité de boîte à 6 points
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Réversible Non
  • Couleur de manche/poignée Argent
  • Style de tête de la clé Standard
  • Poids 0,194 lb