!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OUTILS DE COMBINAISON, POUR LARGEUR DE SANGLE ¾ PO, ROBUSTE, 11 LB, 2 FACES, NOIR, ARGENT

OUTILS DE COMBINAISON, POUR LARGEUR DE SANGLE ¾ PO, ROBUSTE, 11 LB, 2 FACES, NOIR, ARGENT

SIGNODE

OUTILS DE COMBINAISON, POUR LARGEUR DE SANGLE ¾ PO, ROBUSTE, 11 LB, 2 FACES, NOIR, ARGENT close
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
OUTILS DE COMBINAISON, POUR LARGEUR DE SANGLE ¾ PO, ROBUSTE, 11 LB, 2 FACES, NOIR, ARGENT

OUTILS DE COMBINAISON, POUR LARGEUR DE SANGLE ¾ PO, ROBUSTE, 11 LB, 2 FACES, NOIR, ARGENT

SIGNODE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8,024.26 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3XH05
  • N° de modèle du manufacturier 422497
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleOutils de combinaison
  • Résistance de l'outilRobuste
  • Pour largeur de sangle3/4 po
  • Type de joint d’outilJoints de poussoir
  • Poids de l'outil11 lb
  • Pression70 à 90 lb/po²
  • Dispositifs de préhension sur la poignéeSans poignée avec préhension
  • Matériau de revêtement de poignéeAcier
  • Type d'outilsOutils de combinaison
  • Style d'outilPoussoir
  • Largeur minimale du feuillard3/4 po
  • Type de surface - jointRonde
  • Source d'alimentation de l'outil Pneumatique
  • Résistance de la scelleuse Front Action
  • Pour tension de sangle 0,025
  • Type de joint d'outil Écusson unique
  • Capacité de tension de l’outil 700 lb
  • Sertissage 2 faces
  • Matériau Acier
  • Feuillard compatible Feuillard d'acier
  • Couleur Noir, argent
  • Application du tendeur Charge irrégulière à haute résistance
  • Largeur maximale de cerclage 3/4 po