Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet interrupteur électrique à bascule mural blanc est un dispositif combiné de qualité commerciale qui s'adapte aux plaques murales doubles standard. Il a des contacts en oxyde de cadmium d'argent et ses prises ont des contacts à double balayage. Cette pièce a une tension nominale de 120/277 V c.a.: le câblage est latéral et les vis conviennent à des fils recouverts de cuivre de calibre maximal #10. Il supporte 15 A.
Spécifications techniques
ArticleInterrupteur combiné
Type d'appareilSortie double
Nb de pôles1
Caractéristiques de résistanceInviolable
Tension nominale (V)120/277 V CA
Mise à la terreMis à la terre
Températures de service max.65 Degrees C
Température minimale de service-40 Degrees C
NormesANSI C-73, CSA C22.2 No. 111 dossier 152105, NEMA WD-1 et WD-6, NOM 057, norme UL 20
Courant nominal15 A
Couleur de boîtierBlanc
Nb d'interrupteurs2
Type d'interrupteurUnipolaire
Méthode de câblageCôté
Matériau de boîtierThermoplastique
Taille maximale du fil12 AWG
Taille minimale du fil14 AWG
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca