!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSITIF COMBINÉ, PRISE DOUBLE, 3 FILS, 125/250 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 6-20R, 2 HP, 10 AWG, IVOIRE

DISPOSITIF COMBINÉ, PRISE DOUBLE, 3 FILS, 125/250 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 6-20R, 2 HP, 10 AWG, IVOIRE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

DISPOSITIF COMBINÉ, PRISE DOUBLE, 3 FILS, 125/250 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 6-20R, 2 HP, 10 AWG, IVOIRE close
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
DISPOSITIF COMBINÉ, PRISE DOUBLE, 3 FILS, 125/250 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 6-20R, 2 HP, 10 AWG, IVOIRE

DISPOSITIF COMBINÉ, PRISE DOUBLE, 3 FILS, 125/250 V CA, 20 A, BORNES À VIS, 5-20R, 6-20R, 2 HP, 10 AWG, IVOIRE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.16 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3D914
  • N° de modèle du manufacturier HBL5492I
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDispositif combiné
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierIvoire
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA5-20R, 6-20R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de prisePrise double
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Puissance nominale2 HP
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • EnrobéeNon
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,3 po
  • Profondeur hors tout1,1 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 20 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Normes CSA, C22.2, no 42 fichier 285, homologué UL selon UL498 fichier E2186
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Type de bride Sans bride
  • Hauteur du masque 2,8 po
  • Classe/qualité Spécification fédérale
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Nb de sorties 2