!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE JUMBO,5 ÉTAGÈRES,CAPACITÉ DE CHARGE 400 LIVRES,GRIS,48 X 78 X 24 PO,ACIER/CHROME

ARMOIRE JUMBO,5 ÉTAGÈRES,CAPACITÉ DE CHARGE 400 LIVRES,GRIS,48 X 78 X 24 PO,ACIER/CHROME

TENNSCO

ARMOIRE JUMBO,5 ÉTAGÈRES,CAPACITÉ DE CHARGE 400 LIVRES,GRIS,48 X 78 X 24 PO,ACIER/CHROME close
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
ARMOIRE JUMBO,5 ÉTAGÈRES,CAPACITÉ DE CHARGE 400 LIVRES,GRIS,48 X 78 X 24 PO,ACIER/CHROME

ARMOIRE JUMBO,5 ÉTAGÈRES,CAPACITÉ DE CHARGE 400 LIVRES,GRIS,48 X 78 X 24 PO,ACIER/CHROME

TENNSCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,763.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article TENJ2478CGYM
  • N° de modèle du manufacturier J2478CGYM
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 213.0 lb

Informations sur le produit

Cette armoire géante grise de qualité industrielle est dotée de quatre tablettes réglables demi-largeur, d'une tablette fixe, de deux portes pivotantes extra-larges et de deux poignées en chrome brossé. La capacité d'étagère réglable est de 400 livres. Cette armoire en acier boulonné de calibre 20 est livrée non assemblée et mesure 48 largeur x 78 hauteur x 24 po de profondeur. Elle comprend des niveleurs de sol, une tringle à manteau de 24 po et une serrure à clé avec deux clés

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire jumbo combinée
  • Profondeur hors tout24 po
  • Largeur hors tout48 po
  • Comprend2 poignées, cadenas avec 2 clés, 1 tablette de dessous, 1 tablette fixe, 4 tablettes ajustables de demi-longueur, tige à manteaux de 24 po, pattes ajustables
  • NormesSCS, ANSI/BIFMA
  • Couleur d'armoire Gris moyen
  • Hauteur hors tout 78 po
  • Nb de portes 2
  • Méthode de construction Boulonné