!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBO ETAU ETABLI/TUYAU 18 PO L

COMBO ETAU ETABLI/TUYAU 18 PO L

PALMGREN

COMBO ETAU ETABLI/TUYAU 18 PO L close
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
COMBO ETAU ETABLI/TUYAU 18 PO L

COMBO ETAU ETABLI/TUYAU 18 PO L

PALMGREN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,129.78 / CHAQUE
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
  • N° article CHH9629756
  • N° de modèle du manufacturier 9629756
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 77.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtau pour tuyau et établi combinés
  • Boulon de verrouillage2
  • Longueur hors tout18 po
  • Caractéristiques Un ajustement précis de la barre de glissement élimine le mouvement latéral et l'oscillation de la mâchoire même lors du serrage avec les mâchoires grandement ouvertes, construction fermée qui bloque les contaminants et offre une lubrification à vie, la gorge extra profonde vous offre un plus grand espace de travail, l'enclume surdimensionnée offre une intégrité structurelle et des propriétés de robustesse et de dureté constantes, parfait pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, la barre de glissement de précision est usinée pour un ajustement de 002 po, conception de traction en ligne droite - la broche et l'écrou horizontaux éliminent l'usure du filetage, augmente la puissance de serrage, réduit le glissement pour une fermeture et une ouverture plus faciles de l'étau, la broche et l'écrou de l'étau sont entièrement fermés dans un moulage de tube carré qui protège de la poussière, des copeaux et de l'humidité, lubrification à vie, ils sont pratiquement indestructibles et sont 70 % plus résistants que les styles en U de la concurrence, l'étau pèse 73 lb
  • Hauteur hors tout 10 po
  • Largeur hors tout 10 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)