!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE MIXTE, ACIER, TETE 12 MM

CLE MIXTE, ACIER, TETE 12 MM

GEARWRENCH

CLE MIXTE, ACIER, TETE 12 MM close
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
CLE MIXTE, ACIER, TETE 12 MM

CLE MIXTE, ACIER, TETE 12 MM

GEARWRENCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.38 / CHAQUE
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
  • N° article ARM86712
  • N° de modèle du manufacturier 86712
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé mixte
  • FinitionChrome
  • Angle de décalage de la tête15 Degrees
  • Type de mesureMétrique
  • Nb de points12
  • RéversibleNon
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • NormesANSI, ASME
  • Matériau Acier
  • Taille de tête 12 mm
  • Type de tête Standard
  • Type de clé polygonale Extrémité de boîte à 12 points
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Cliquet Oui
  • Style de tête de la clé Standard
  • Poids 0,26 lb