!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE MIXTE, ACIER, TETE 20 MM

CLE MIXTE, ACIER, TETE 20 MM

GEARWRENCH

CLE MIXTE, ACIER, TETE 20 MM close
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
CLE MIXTE, ACIER, TETE 20 MM

CLE MIXTE, ACIER, TETE 20 MM

GEARWRENCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.45 / CHAQUE
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
  • N° article ARM86920
  • N° de modèle du manufacturier 86920
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.935 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé mixte
  • FinitionChrome
  • Longueur hors tout12 po
  • Type de têteStandard
  • Type de clé polygonaleExtrémité de boîte à 12 points
  • Fixable sur longeNon fixable sur longe
  • CliquetOui
  • Style de tête de la cléStandard
  • Poids0,88 lb
  • Matériau Acier
  • Taille de tête 20 mm
  • Angle de décalage de la tête 15 Degrees
  • Type de mesure Métrique
  • Nb de points 12
  • Réversible Non
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Normes ANSI, ASME