!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE MIXTE, ACIER, TETE 11/16 PO

CLE MIXTE, ACIER, TETE 11/16 PO

GEARWRENCH

CLE MIXTE, ACIER, TETE 11/16 PO close
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
CLE MIXTE, ACIER, TETE 11/16 PO

CLE MIXTE, ACIER, TETE 11/16 PO

GEARWRENCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.62 / CHAQUE
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
  • N° article ARM86748
  • N° de modèle du manufacturier 86748
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.555 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé mixte
  • FinitionChrome
  • Angle de décalage de la tête15 Degrees
  • Type de mesurePouce
  • Nb de points12
  • RéversibleNon
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • NormesANSI, ASME
  • Matériau Acier
  • Taille de tête 11/16 po
  • Type de tête Standard
  • Type de clé polygonale Extrémité de boîte à 12 points
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Cliquet Oui
  • Style de tête de la clé Standard
  • Poids 0,55 lb