Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This combination wrench has a length of 14⅛ inch, plus it weighs 1.14 pounds and is not insulated. The handle is black and has a one-piece style/type. It meets the standards for ANSI B107.6, AS954, CDA 39-G-11b Type 2, GGG-W-636E Type 3. In addition, it is made of alloy steel, has a SAE measurement type, is corrosion-resistant, has a black oxide finish, is not non-magnetic, and is not tether capable.
Spécifications techniques
ItemCombination Wrench
FinishBlack Oxide
Overall Length14 1/8 in
Opening Angle (Deg.)15 Degrees
Head Thickness15/32 in
Opening TypeRounded
Number of Points12
NonsparkingNon-Sparking
InsulatedNot Insulated
RatchetingNot Ratcheting
Anti-Slip DesignNo Anti-Slip Design
Wrench Length StyleStandard
Weight1.14 lb
MaterialAlloy Steel
Head Size1 1/16 in
Head Offset Angle15 Degrees
Head TypeOffset
Measurement TypeSAE
Box End Type12-Point Box End
Tether StyleNot Tether Capable
Non-MagneticNot Non-Magnetic
ReversingNot Reversible
Handle ColourBlack
Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
StandardsANSI B107.6, AS954, Federal Spec. CDA 39-G-11b Type 2, U.S. GGG-W-636E Type 3
Handle TypeOne-Piece
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $33.10
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: