!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BUSE COMBINÉE,ASPIRATEUR,NR,11 PO,PLAST

BUSE COMBINÉE,ASPIRATEUR,NR,11 PO,PLAST

NILFISK

BUSE COMBINÉE,ASPIRATEUR,NR,11 PO,PLAST close
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
BUSE COMBINÉE,ASPIRATEUR,NR,11 PO,PLAST

BUSE COMBINÉE,ASPIRATEUR,NR,11 PO,PLAST

NILFISK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $154.15 / CHAQUE
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
  • N° article NFK1408492520
  • N° de modèle du manufacturier 1408492520
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Cet aspirateur humide/sec mesure 15 pouces de long x 16 pouces de large x 21 pouces de haut et est doté d'un cordon d'alimentation de 18 pieds. Cet aspirateur de 120 volts a un débit d'air de 127 CFM et une durée de vie de 800 heures. Il comprend un sac filtrant, un crochet de tuyau, un kit de support de tube et des tubes en aluminium en deux parties. Le réservoir est en polypropylène. Cet aspirateur répond aux normes ETL.

Spécifications techniques

  • ArticleBuse combinée
  • Longueur11 po
  • Matériau Plastique
  • Comprend Buse noire
  • Pays d’origine Hongrie (sous réserve de modification)