!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE/MATRICE NO5, DROITE, FILETAGE UNC, 1/2"-13, 2 PIÈCES

PINCE/MATRICE NO5, DROITE, FILETAGE UNC, 1/2"-13, 2 PIÈCES

GREENFIELD THREADING

PINCE/MATRICE NO5, DROITE, FILETAGE UNC, 1/2"-13, 2 PIÈCES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PINCE/MATRICE NO5, DROITE, FILETAGE UNC, 1/2"-13, 2 PIÈCES

PINCE/MATRICE NO5, DROITE, FILETAGE UNC, 1/2"-13, 2 PIÈCES

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $322.53 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF423044
  • N° de modèle du manufacturier 423044
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.637 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble complet de pince et matrice est revêtu de titane, avec un filetage UNC à droite de 1/2"-13. Cet ensemble est fourni dans le style numéro 5.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble complet de pinces de serrage et de filières
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Pas de filetage13 mm
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Matériau - usinageAcier au carbone
  • Matériau de la filière Acier au carbone
  • Type de filetage UNC
  • Direction de filetage Droitier
  • Taille de filetage de la filière 1/2 po-13
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande