!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU EAU FROIDE,3/8PO P,50PI

TUYAU EAU FROIDE,3/8PO P,50PI

SIMPSON

TUYAU EAU FROIDE,3/8PO P,50PI close
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
TUYAU EAU FROIDE,3/8PO P,50PI

TUYAU EAU FROIDE,3/8PO P,50PI

SIMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $195.65 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33HZ31
  • N° de modèle du manufacturier 41028
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121903
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'eau froide
  • D.E. de tuyau0,375 po
  • Matériau de la gaine de tuyauPolyuréthane
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Matériau du tube de tuyauPolyester
  • Matériau du raccord de tuyau ALaiton
  • Type de raccord de tuyau ARaccord rapide F
  • Taille du raccord de tuyau B3/8 po
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier inoxydable
  • Couleur de tuyau Brun
  • Pression de service max. à 70 F 4 500 lb/po²
  • À utiliser avec 33M597, 33M598, 33M599, 33M601
  • Taille du raccord de tuyau A 3/8 po
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Type de raccord de tuyau B Raccord rapide M