!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE NOMINALE A FROID 7 IMPACT 2 VPPB

COUPE NOMINALE A FROID 7 IMPACT 2 VPPB

SUPERIOR GLOVE

COUPE NOMINALE A FROID 7 IMPACT 2 VPPB close
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
COUPE NOMINALE A FROID 7 IMPACT 2 VPPB

COUPE NOMINALE A FROID 7 IMPACT 2 VPPB

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,14 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 771,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGP378TXTVBES
  • N° de modèle du manufacturier P378TXTVBE-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.416 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique7
  • Arbre d'entraînement-4 Degrees F
  • SérieEndura
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Méthode d'amortissement des vibrations Non
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - alphabétique P
  • Caractéristiques du gant Les pare-chocs arrière protègent contre les chocs et les bosses sans entraver la liberté de mouvement.
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)