Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains par temps froid avec ces gants de protection contre le froid. Avec une doublure en nylon et acrylique pour plus de confort, ces gants jaunes et bleus de coupe américaine ont un revêtement en PVC pour une protection contre les liquides. Ces gants de taille moyenne mesurent 10.25 pouces de long et ont une manchette pour la protection du poignet.
Spécifications techniques
ArticleGant de protection contre le froid
Style de gantActivArmr 97-681
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3882231B
IsolationOui
Matériau de l'enduit du gantPVC
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique8
Matériau de la doublure du gantAcrylique, nylon
Arbre d'entraînement-15 Degrees F
Unité de ventePaire
Matériau de paumeNylon, acrylique, PVC
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Matériau d'isolation des gantsAcrylique, nylon
NormesANSI Résistance à l'abrasion 3, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : 2231B, EN 511 : 221, CE, conforme à la réglementation REACH
Classement EN 511221
Style de manchetteManchette
Couverture de l'enduit du gantComplet
Longueur du gant250 à 285 mm
Couleur du revêtement du gantBleu
Nb de paires par paquet36
CouleurBleu, jaune
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca