!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PROT FROID, MANCHETTE/COUPE AMÉRICAINE, TLE TTG/11/10 1/4PO, JAUNE/BLEU, NYLON/ACRYLIQUE/PVC

GANTS PROT FROID, MANCHETTE/COUPE AMÉRICAINE, TLE TTG/11/10 1/4PO, JAUNE/BLEU, NYLON/ACRYLIQUE/PVC

ACTIVARMR

GANTS PROT FROID, MANCHETTE/COUPE AMÉRICAINE, TLE TTG/11/10 1/4PO, JAUNE/BLEU, NYLON/ACRYLIQUE/PVC close
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
GANTS PROT FROID, MANCHETTE/COUPE AMÉRICAINE, TLE TTG/11/10 1/4PO, JAUNE/BLEU, NYLON/ACRYLIQUE/PVC

GANTS PROT FROID, MANCHETTE/COUPE AMÉRICAINE, TLE TTG/11/10 1/4PO, JAUNE/BLEU, NYLON/ACRYLIQUE/PVC

ACTIVARMR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.52 / PAIRE
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
  • N° article ANL97-681-11
  • N° de modèle du manufacturier 97-681-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.419 lb

Informations sur le produit

Travaillez en toute sécurité par temps froid avec ces gants de protection contre le froid. Fabriqués avec une doublure en nylon et acrylique pour plus de confort, ces gants de très très grande taille sont enduits de PVC pour une protection contre les déversements. Ces gants bleus et jaunes de coupe américaine mesurent 10.25 pouces de long et ont une manchette pour la protection du poignet.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de protection contre le froid
  • Style de gantActivArmr 97-681
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3882231B
  • IsolationOui
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique11
  • Matériau de la doublure du gantAcrylique, nylon
  • Arbre d'entraînement-15 Degrees F
  • Unité de ventePaire
  • Matériau de paumeNylon, acrylique, PVC
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Matériau d'isolation des gants Acrylique, nylon
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion 3, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : 2231B, EN 511 : 221, CE, conforme à la réglementation REACH
  • Classement EN 511 221
  • Style de manchette Manchette
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Longueur du gant 250 à 285 mm
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Nb de paires par paquet 36
  • Couleur Bleu, jaune