Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains par temps froid avec ces gants jaunes haute visibilité de coupe américaine. Fabriqués en nylon avec une doublure en acrylique pour plus de chaleur et un revêtement en nitrile pour une protection contre les liquides, ces gants de très grande taille ont un pouce rapporté et un poignet en tricot pour plus de confort.
Spécifications techniques
ArticleGant Stealth StrinGrey
Matériau en tricotPolyester
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3884X31X
IsolationOui
Classement EN 511X11
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique10
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
Nb de paires par paquet1
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
CouleurJaune
Matériau de paumeNitrile
Style de gantTricot sans coutures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Niveau de chaleur EN 4072
NormesEN 388:2016 4X31X, EN 511 X11, EN 407 X2XXXX, ANSI/ISEA 105 4X2, OEKO-TEX Standard 100
Matériau du revêtement intérieurMousse de nitrile
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Couverture de l'enduit de base du gantPaume, doigts
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Taille - alphabétiqueTG
Matériau de la doublure du gantAcrylique
Caractéristiques du gantPréhension supérieure en milieu sec ou humide, sécurité à haute visibilité, résistant à l'eau
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de revêtement de la poignéeMousse de nitrile
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca