!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, POIGNET FRONCE/COUPE FRANÇAISE, TAILLE G/9/9 1/2PO, GRIS/NOIR, MOLLETON/POLYESTER RECYCLE

GANTS, POIGNET FRONCE/COUPE FRANÇAISE, TAILLE G/9/9 1/2PO, GRIS/NOIR, MOLLETON/POLYESTER RECYCLE

WATSON GLOVES

GANTS, POIGNET FRONCE/COUPE FRANÇAISE, TAILLE G/9/9 1/2PO, GRIS/NOIR, MOLLETON/POLYESTER RECYCLE close
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
GANTS, POIGNET FRONCE/COUPE FRANÇAISE, TAILLE G/9/9 1/2PO, GRIS/NOIR, MOLLETON/POLYESTER RECYCLE

GANTS, POIGNET FRONCE/COUPE FRANÇAISE, TAILLE G/9/9 1/2PO, GRIS/NOIR, MOLLETON/POLYESTER RECYCLE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.92 / PAIRE
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
  • N° article WAT9381L
  • N° de modèle du manufacturier 9381-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Travaillez en toute sécurité avec ces gants de protection contre le froid gris et noirs. Fabriqués avec un polyester recyclé et une doublure en molleton pour plus de chaleur, ces gants de coupe française ont un poignet élastique froncé pour protéger du vent froid et de la neige. Ces gants à pouce rapporté sont de grande taille et 9.5 pouces de long.

Spécifications techniques

  • ArticleGant d'hiver durable
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate EC60
  • Matériau de paumePolyester
  • Matériau du dos (gants)Polyester
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant9 1/2 po
  • Coupe de gantFrançaise
  • Style de manchette À enfiler
  • Isolation Oui
  • Matériau de la doublure du gant Thinsulate EC60
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Fleece Navidad
  • Taille - alphabétique G
  • Caractéristiques du gant Enveloppe WasteNot fabriquée à partir de bouteilles en PET recyclé à 96 %, doigts en Taslon, doublure fabriquée à 78 % à partir de matériaux recyclés après consommation, poignet élastique froncé bien ajusté, facile à enfiler et à retirer
  • Matériau des coutures Coton