!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PROTECT FROID, POIGNET TRICOT/COUPE AMÉRICAINE, TAILLE M/8/10 1/4PO, NOIR, NYLON/ACRYLIQUE/PVC

GANTS PROTECT FROID, POIGNET TRICOT/COUPE AMÉRICAINE, TAILLE M/8/10 1/4PO, NOIR, NYLON/ACRYLIQUE/PVC

ACTIVARMR

GANTS PROTECT FROID, POIGNET TRICOT/COUPE AMÉRICAINE, TAILLE M/8/10 1/4PO, NOIR, NYLON/ACRYLIQUE/PVC close
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
GANTS PROTECT FROID, POIGNET TRICOT/COUPE AMÉRICAINE, TAILLE M/8/10 1/4PO, NOIR, NYLON/ACRYLIQUE/PVC

GANTS PROTECT FROID, POIGNET TRICOT/COUPE AMÉRICAINE, TAILLE M/8/10 1/4PO, NOIR, NYLON/ACRYLIQUE/PVC

ACTIVARMR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.27 / PAIRE
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
  • N° article ANL97-631-8
  • N° de modèle du manufacturier 97-631-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs de taille moyenne ont un poignet en tricot et mesurent 10.25 pouces de long. Fabriqués avec une doublure en nylon et acrylique pour plus de confort, ces gants coupe américaine sont enduits de PVC pour la protection. Ces gants ont une finition rugueuse pour une meilleure adhérence et sont destinés au travail par temps froid.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de protection contre le froid
  • Style de gantActivArmr 97-631
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 3, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : 2231B, EN 511 : 12X, CE, conforme à la réglementation REACH
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Longueur du gant250 à 285 mm
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Unité de ventePaire
  • Matériau de paumeNylon, acrylique, PVC
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 2231B
  • Classement EN 511 12X
  • Style de manchette Tricot
  • Taille - Numérique 8
  • Matériau de la doublure du gant Acrylique, nylon
  • Nb de paires par paquet 36
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)