Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gardez vos mains en sécurité par temps froid avec ces gants de protection contre le froid. Avec une finition rugueuse pour l'adhérence et un poignet en tricot, ces gants ont une doublure en nylon et acrylique pour plus de confort. Ces gants de coupe américaine sont enduits de PVC pour la protection, sont de petite taille et mesurent 9 7/8 pouces de long.
Spécifications techniques
ArticleGant de protection contre le froid
Style de gantActivArmr 97-631
Style de protection des mainsGant
NormesANSI Résistance à l'abrasion 3, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : 2231B, EN 511 : 12X, CE, conforme à la réglementation REACH
Matériau de l'enduit du gantPVC
Couverture des doigtsDoigt complet
Longueur du gant250 à 285 mm
Couleur du revêtement du gantNoir
Unité de ventePaire
Matériau de paumeNylon, acrylique, PVC
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Classement EN 3882231B
Classement EN 51112X
Style de manchetteTricot
Taille - Numérique7
Matériau de la doublure du gantAcrylique, nylon
Nb de paires par paquet36
CouleurNoir
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,67 $
/ pair
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,88 $
/ pair
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: