!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, TG, CUIR DE CHÈVRE, BRUN, PR

GANTS, TG, CUIR DE CHÈVRE, BRUN, PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS, TG, CUIR DE CHÈVRE, BRUN, PR close
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
GANTS, TG, CUIR DE CHÈVRE, BRUN, PR

GANTS, TG, CUIR DE CHÈVRE, BRUN, PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.89 / PAIRE
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
  • N° article SUG378TXTVBXL
  • N° de modèle du manufacturier 378TXTVBXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.72 lb

Informations sur le produit

Gants d’hiver Endura 378TXLVBG bruns clair TG. Avec doublure TenActiv pour une protection à 360° contre les coupures. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantCuir
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANiveau A6
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau A6
  • Performance du gant Résistant aux coupures
  • Sans latex Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Sans silicone Non
  • Couleur Brun
  • Matériau de paume Cuir de chèvre
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)