Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants d’hiver Endura 378TXLVBG bruns clair de taille moyenne. Avec doublure en Thinsulate pour protection contre le froid allant jusqu’à -10 °C. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux coupures
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantCuir
Sans latexNon
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Sans siliconeNon
CouleurHavane
Matériau de paumeCuir de chèvre, Tenactiv
Résistance aux coupures ANSI/ISEANiveau A6
Performance du gantRésistant aux coupures
Style de manchetteManchette
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Compatible avec les écrans tactilesNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEANiveau A6
Paume - double épaisseur de fibreNon
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca