Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants d’hiver Endura 378TXLVBG bruns clair de grande taille. Avec doublure TenActiv pour une protection à 360° contre les coupures. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux coupures
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantCuir
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Compatible avec les écrans tactilesNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEANiveau A6
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux coupures ANSI/ISEANiveau A6
Performance du gantRésistant aux coupures
Sans latexNon
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Sans siliconeNon
CouleurBrun
Matériau de paumeCuir de chèvre
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 81,06 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: