!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENDURA 378TXLVBG GANTS D'HIVER, TAN, G, CUIR, MANCHETTE GANTELET

ENDURA 378TXLVBG GANTS D'HIVER, TAN, G, CUIR, MANCHETTE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

ENDURA 378TXLVBG GANTS D'HIVER, TAN, G, CUIR, MANCHETTE GANTELET close
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
ENDURA 378TXLVBG GANTS D'HIVER, TAN, G, CUIR, MANCHETTE GANTELET

ENDURA 378TXLVBG GANTS D'HIVER, TAN, G, CUIR, MANCHETTE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.05 / PAIRE
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
  • N° article SUG378TXLVBGL
  • N° de modèle du manufacturier 378TXLVBG-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Informations sur le produit

Gants d’hiver Endura 378TXLVBG bruns clair de grande taille. Avec doublure en Thinsulate pour protection contre le froid allant jusqu’à -10 °C. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantCuir
  • Sans latexNon
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Sans siliconeNon
  • CouleurHavane
  • Matériau de paumeCuir de chèvre, Tenactiv
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau A6
  • Performance du gant Résistant aux coupures
  • Style de manchette Manchette
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Niveau A6
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)