!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,FINITION RUGUEUSE/COUPE AMÉRICAINE/RÉSISTANCE FROID,10 3/4 POL,ROUGE/BLEU,CUIR FENDU/MOLLETON

GANTS,FINITION RUGUEUSE/COUPE AMÉRICAINE/RÉSISTANCE FROID,10 3/4 POL,ROUGE/BLEU,CUIR FENDU/MOLLETON

RONCO

GANTS,FINITION RUGUEUSE/COUPE AMÉRICAINE/RÉSISTANCE FROID,10 3/4 POL,ROUGE/BLEU,CUIR FENDU/MOLLETON close
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
GANTS,FINITION RUGUEUSE/COUPE AMÉRICAINE/RÉSISTANCE FROID,10 3/4 POL,ROUGE/BLEU,CUIR FENDU/MOLLETON

GANTS,FINITION RUGUEUSE/COUPE AMÉRICAINE/RÉSISTANCE FROID,10 3/4 POL,ROUGE/BLEU,CUIR FENDU/MOLLETON

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.55 / PAIRE
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
  • N° article RON74-112-00
  • N° de modèle du manufacturier 74-112-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains en sécurité par temps froid avec ces gants en cuir fendu. Mesurant 10.75 pouces de long, ces gants de coupe américaine ont une manchette pour un enfilage et un retrait faciles et un rembourrage en cuir sur les phalanges. Ces gants rouges et bleus ont un dos en toile de coton, un pouce latéral et une doublure en molleton pour plus de chaleur. La finition rugueuse procure une adhérence.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants au froid, Cuir de vache refendue Gant de travail
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton
  • Style de manchetteSécurité
  • Longueur du gant10 5/8 po
  • Matériau de paumeCuir refendu
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau de protection des jointures Cuir
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couleur Rouge, lignes Bleues