!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU D'AIR ENROULE, 8 PI, BLEU CLAIR

TUYAU D'AIR ENROULE, 8 PI, BLEU CLAIR

ATP

TUYAU D'AIR ENROULE, 8 PI, BLEU CLAIR close
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
TUYAU D'AIR ENROULE, 8 PI, BLEU CLAIR

TUYAU D'AIR ENROULE, 8 PI, BLEU CLAIR

ATP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $162.03 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55AR25
  • N° de modèle du manufacturier TT-14-10-LB-RS-QC
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.81 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAssemblages de tuyaux d'air spiralés
  • D.E. de tuyau3/8 po
  • Longueur de fibre d'amorce20 po
  • Couleur de tuyauBleu clair
  • Matériau de la gaine de tuyauPolyuréthane
  • Pression de service max. à 70 F140 lb/po²
  • Type de renforcement du tuyauNon renforcé
  • Facteur de sécurité3:1
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Type de raccord de tuyau BMNPT
  • Taille du raccord de tuyau B1/4 po
  • Comprend un protecteur de tuyauOui
  • Produits chimiques non recommandésAcide acétique 80%, acétone, ammoniac (liquide), ammoniac anhydre, liquide de transmission automatique, liquide de frein, acide chromique 30%, acide chromique 50%, carburant diesel, acétate d'éthyle, éthylène glycol, formaldéhyde, formaldéhyde 40%, huile à moteur, essence, heptane, hexane, fluide hydraulique (pétrole), fluide hydraulique (synthétique), kérosène, chlorure de méthyle, méthyléthylcétone (MEK), naphta, térébenthine, huile végétale, xylène.
  • D.I. de tuyau 1/4 po
  • Longueur de tuyau 8 pi
  • Longueur comprimée 2 pi 7 po
  • Matériau du tube de tuyau Polyuréthane
  • Pression d'éclatement 420 lb/po²
  • Plage de température -68 Degrees à 140 Degrees F
  • Matériau de renforcement du tuyau Non renforcé
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A MNPT
  • Taille du raccord de tuyau A 1/4 po
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Produits chimiques compatibles Air, eau douce
  • Pour type de média Air, eau