!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 4 AWG, 2,49 PO LONGUEUR, 0,51 PO LARGEUR, 1/4 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 4 AWG, 2,49 PO LONGUEUR, 0,51 PO LARGEUR, 1/4 PO

BURNDY

CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 4 AWG, 2,49 PO LONGUEUR, 0,51 PO LARGEUR, 1/4 PO close
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
CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 4 AWG, 2,49 PO LONGUEUR, 0,51 PO LARGEUR, 1/4 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION À COSSE À DEUX TROUS, CUIVRE, 4 AWG, 2,49 PO LONGUEUR, 0,51 PO LARGEUR, 1/4 PO

BURNDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.67 / CHAQUE
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
  • N° article WWG22C326
  • N° de modèle du manufacturier YA4CL2TC14E2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de compression à cosse à deux trous
  • Code de couleurGris
  • Angle de la langueDroite
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Pour fils de cuivre toronnés - minimum4 AWG
  • Trou d'inspectionOui
  • MatériauCuivre
  • Style de terminaisonSertissage
  • Nb de trous2
  • Diamètre extérieur du baril0,34 po
  • Type de connecteurTige droite
  • Pour la taille du fil4 AWG
  • Distance entre extrémité et centre de trou0,31 po
  • Longueur hors tout2,49 po
  • Caractéristiques spécialesRésistant à la corrosion, construction non isolée
  • Taille de goujon1/4 po
  • Style de languetteStandard
  • Taille du baril Standard
  • Code de matrice 346, 8
  • Largeur de flèche 0,5 po
  • Pour la taille des goujons 1/4 po
  • Pour fils de cuivre toronnés - maximum 4 AWG
  • Distance centre à centre entre trous 0,75 po
  • Tension maximale 35 kV CA
  • Normes Certifié CSA, UL 486A-486B, répertorié UL
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Style du baril Chanfreiné, en biseau
  • Finition des contacts Étain
  • Pour le type de fil Toronné
  • Taille de trou 0,33 po
  • Largeur hors tout 0,51 po
  • Longueur de bande 7/8 po
  • Longueur de languette 0,64 po
  • Épaisseur de languette 0,09 po