!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPIS EN COQUE DE NOIX DE COCO,BIODÉGRADABLE,COULEUR NATURELLE,48 X 30 X 1 1/4 PO

TAPIS EN COQUE DE NOIX DE COCO,BIODÉGRADABLE,COULEUR NATURELLE,48 X 30 X 1 1/4 PO

EDGEWOOD

TAPIS EN COQUE DE NOIX DE COCO,BIODÉGRADABLE,COULEUR NATURELLE,48 X 30 X 1 1/4 PO close
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
TAPIS EN COQUE DE NOIX DE COCO,BIODÉGRADABLE,COULEUR NATURELLE,48 X 30 X 1 1/4 PO

TAPIS EN COQUE DE NOIX DE COCO,BIODÉGRADABLE,COULEUR NATURELLE,48 X 30 X 1 1/4 PO

EDGEWOOD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $128.79 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EDGCOC053048
  • N° de modèle du manufacturier COC053048
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101500
  • PAGE DU CATALOGUE # 805
  • Poids à l’expédition 7.95 lb

Informations sur le produit

Ce tapis en coque de noix de coco biodégradable et respectueux de l'environnement permet de retirer la saleté et l'humidité, ce qui est parfait p/ racler la saleté des chaussures. Ce tapis de coco de couleur naturelle, d'une épaisseur de 1 1/4 po, permet de maintenir la propreté des espaces résidentiels, ind.s et pétroliers. Ce tapis mesure 48 x 30 po.

Spécifications techniques

  • ArticlePaillasson en coco
  • Antimicrobien(ne)Non
  • AutoclavableNon
  • Matériau de l'endosFibre de coco
  • Résistant à l'écrasementOui
  • LavableNon
  • Longueur hors tout48 po
  • SérieCOC_3048
  • Application de surfaceGrattage, essuyage
  • Matériau de surfaceFibre de coco
  • Fréquence d'utilisationMoyenne
  • Réversible Non
  • Pour soudage Non
  • Application Magasins, entrées secondaires, zones sensibles sur le plan environnemental
  • Couleur Naturel
  • Intérieur/extérieur Intérieur, extérieur
  • Certifié NFSI Haute Traction Non
  • Largeur hors tout 30 po
  • Motif de rayures Brosse
  • Conception de la surface Brosse
  • Épaisseur 1 3/8 po
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)