!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPIS EN COQUE DE NOIX DE COCO,BIODÉGRADABLE,COULEUR NATURELLE,33 X 20 X 1 1/4 PO

TAPIS EN COQUE DE NOIX DE COCO,BIODÉGRADABLE,COULEUR NATURELLE,33 X 20 X 1 1/4 PO

EDGEWOOD

TAPIS EN COQUE DE NOIX DE COCO,BIODÉGRADABLE,COULEUR NATURELLE,33 X 20 X 1 1/4 PO close
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
TAPIS EN COQUE DE NOIX DE COCO,BIODÉGRADABLE,COULEUR NATURELLE,33 X 20 X 1 1/4 PO

TAPIS EN COQUE DE NOIX DE COCO,BIODÉGRADABLE,COULEUR NATURELLE,33 X 20 X 1 1/4 PO

EDGEWOOD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 68,73 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 824,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article EDGCOC052033
  • N° de modèle du manufacturier COC052033
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101500
  • PAGE DU CATALOGUE # 805
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Informations sur le produit

Recommandé p/ les usages résidentiels, ind.s et pétroliers, ce tapis de 1 1/4 po épais. offre une excellente élimination de la saleté et de l'humidité et est parfait p/ gratter les chaussures. Préservez la propreté de vos espaces de manière écologique a/ ce tapis en coque de noix de coco de couleur naturelle. Ce tapis biodégradable mesure 33 x 20 po.

Spécifications techniques

  • ArticlePaillasson en coco
  • Antimicrobien(ne)Non
  • AutoclavableNon
  • Matériau de l'endosFibre de coco
  • Résistant à l'écrasementOui
  • LavableNon
  • Longueur hors tout33 po
  • SérieCOC_2033
  • Application de surfaceGrattage, essuyage
  • Matériau de surfaceFibre de coco
  • Fréquence d'utilisationMoyenne
  • Réversible Non
  • Pour soudage Non
  • Application Magasins, entrées secondaires, zones sensibles sur le plan environnemental
  • Couleur Naturel
  • Intérieur/extérieur Intérieur, extérieur
  • Certifié NFSI Haute Traction Non
  • Largeur hors tout 20 po
  • Motif de rayures Brosse
  • Conception de la surface Brosse
  • Épaisseur 1 3/8 po
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)