!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPIS EN COQUE DE NOIX DE COCO,BIODÉGRADABLE,COULEUR NATURELLE,30 X 18 X 1 1/4 PO

TAPIS EN COQUE DE NOIX DE COCO,BIODÉGRADABLE,COULEUR NATURELLE,30 X 18 X 1 1/4 PO

EDGEWOOD

TAPIS EN COQUE DE NOIX DE COCO,BIODÉGRADABLE,COULEUR NATURELLE,30 X 18 X 1 1/4 PO close
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
TAPIS EN COQUE DE NOIX DE COCO,BIODÉGRADABLE,COULEUR NATURELLE,30 X 18 X 1 1/4 PO

TAPIS EN COQUE DE NOIX DE COCO,BIODÉGRADABLE,COULEUR NATURELLE,30 X 18 X 1 1/4 PO

EDGEWOOD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.38 / CHAQUE
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
  • N° article EDGCOC051830
  • N° de modèle du manufacturier COC051830
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101500
  • PAGE DU CATALOGUE # 805
  • Poids à l’expédition 5.35 lb

Informations sur le produit

Préservez la propreté de vos espaces de manière écologique a/ ce tapis en coque de noix de coco de couleur naturelle. Recommandé p/ les usages résidentiels, ind.s et pétroliers, ce tapis de 1 1/4 po épais. offre une excellente élimination de la saleté et de l'humidité et est parfait p/ gratter les chaussures. Ce tapis de coco biodégradable mesure 30 x 18 po.

Spécifications techniques

  • ArticlePaillasson en coco
  • Antimicrobien(ne)Non
  • AutoclavableNon
  • Matériau de l'endosFibre de coco
  • Résistant à l'écrasementOui
  • LavableNon
  • Longueur hors tout30 po
  • SérieCOC_1830
  • Application de surfaceGrattage, essuyage
  • Matériau de surfaceFibre de coco
  • Fréquence d'utilisationMoyenne
  • Réversible Non
  • Pour soudage Non
  • Application Magasins, entrées secondaires, zones sensibles sur le plan environnemental
  • Couleur Naturel
  • Intérieur/extérieur Intérieur, extérieur
  • Certifié NFSI Haute Traction Non
  • Largeur hors tout 18 po
  • Motif de rayures Brosse
  • Conception de la surface Brosse
  • Épaisseur 1 3/8 po
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)