!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS,ÉTUI RIGIDE,TIGE RONDE,FLÛTE SPIRALE,23 PIÈCES,COBALT

JEU DE FORETS,ÉTUI RIGIDE,TIGE RONDE,FLÛTE SPIRALE,23 PIÈCES,COBALT

MILWAUKEE

JEU DE FORETS,ÉTUI RIGIDE,TIGE RONDE,FLÛTE SPIRALE,23 PIÈCES,COBALT close
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
JEU DE FORETS,ÉTUI RIGIDE,TIGE RONDE,FLÛTE SPIRALE,23 PIÈCES,COBALT

JEU DE FORETS,ÉTUI RIGIDE,TIGE RONDE,FLÛTE SPIRALE,23 PIÈCES,COBALT

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $169.08 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-89-2338
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-2338
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112845
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.215 lb

Informations sur le produit

Ce kit de forets a une tige ronde avec des méplats, comprend un étui rigide et une cannelure en spirale avec une pointe fendue à 135 degrés. Il y a 23 forets dans ce kit de 1/16 à 1/2 po. Ce foret est en acier au cobalt.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de forets
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus(2) foret 1/16 po (48-89-2301), (2) foret 5/64 po (48-89-2302), (1) foret 3/32 po (48-89-2303), (2) foret 7/64 po (48-89-2304), (2) foret 1/8 po (48-89-2305), (1) foret 9/64 po (48-89-2306), (2) foret 5/32 po (48-89-2307, (1) foret 11/64 po (48-89-2308), (1) foret 3/16 po (48-89-2309), (1) foret 13/64 po (48-89-2310), (1) foret 7/32 po (48-89-2311), (2) foret 1/4 po (48-89-2313), (1) foret 5/16 po (48-89-2317), (1) foret 3/8 po (48-89-2321), (1) foret 1/2 po (48-89-2329)
  • Type de queue - usinageRonde avec méplats
  • Classe de matériau - usinageCobalt
  • Taille de foret1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po 11/64 po, 3/16 po, 13/64 po, 7/32 po, 15/64 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1/2 po
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Nombre de forets 23
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Comprend Boîtier rigide
  • Application - matière principale Bois
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)